Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99-1486-812-08 RUNDBUCHSE, KABELMONTAGE, 8POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1778747
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-1486-812-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: 763 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelbuchse
  • Kontaktmaterial: Messing, Bronze
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Schraubbuchse
  • SVHC: Imidazolidine-2-thione, (2-imidazoline-2-thiol) (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 14,78*
    € 20,48*
    € 8,95*
    ab € 14,35*
    € 20,61*
    € 6,90*
    ab € 15,71*
    € 20,82*
    € 4,00*
    ab € 15,52*
    € 22,33*
    Lager 139
    238
    € 14,99*
    ab € 28,90*
    € 40,86*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,86*
    € 48,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,47*
    € 48,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,81*
    € 42,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,36*
    € 40,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,29*
    € 40,81
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 33,36*
    € 39,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,68*
    € 38,89
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 32,02*
    € 38,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 31,36*
    € 37,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,90*
    € 34,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    99 0487 282 08
    ab € 18,04*
    Zubehör
    Binder
    99 1489 814 08
    ab € 19,14*
    Zubehör
    Binder
    08-2769-000-000
    ab € 0,40*
    Zubehör
    Binder
    99-0487-186-08
    ab € 17,06*
    Zubehör
    Binder
    99-0487-12-08
    ab € 11,01*
    Zubehör
    Binder
    99-1487-812-08
    ab € 14,06*
    Zubehör
    Binder
    09-3481-00-08
    ab € 12,10*
    Zubehör
    Binder
    07-0079-000
    ab € 211,83*
    Zubehör
    Binder
    08-2425-010-000
    ab € 1,97*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,17*
    Zubehör
    Binder
    99 1487 822 08
    ab € 32,91*
    Zubehör
    Binder
    99 1487 814 08
    ab € 27,46*
    Zubehör
    Binder
    99 1487 914 08
    ab € 19,51*
    Zubehör
    Binder
    99 1487 992 08
    ab € 58,64*
    Zubehör
    Binder
    99 1489 812 08
    ab € 28,39*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.