Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 11.02.8871 COMPUTERKABEL, USB3.0, TYP A-B, 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1776148
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8871
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • USB-Version: USB 3.0
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel a-b 3,0m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, ROLINE, 11.02.8871, 1776148, 177-6148
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 6,52*
    € 9,42*
    32 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 9,97*
    € 14,21*
    Lager 139
    94
    € 14,99*
    ab € 10,84*
    € 25,43*
    € 3,50*
    ab € 20,40*
    € 28,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,43*
    € 30,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,80*
    € 29,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,48*
    € 27,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,75*
    € 22,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,87*
    € 21,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,76*
    € 16,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,48*
    € 16,04
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,21*
    € 15,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,93*
    € 15,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,84*
    € 12,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ROLINE
    11.02.8869
    ab € 4,18*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.02.8870
    ab € 5,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.