Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN TCP80 HALBLEITERSICHERUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-177596
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     TCP80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HBC Sicherung
High Breaking Capacity Fuse
High Breaking Capacity Sicherung
HL-Sicherung
Produktpalette: REDSPOT
  • Nennspannung V AC: 660 VAC
  • Sicherungsstrom: 80 A
  • Bauform - HH-Sicherung: Schrauböse
  • Nennspannung, V DC: 350 VDC
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleitersicherung, Sicherungen mit Montageflansch, HH-Sicherung, Hochleistungssicherung, NH-Sicherung, eaton (moeller) halbleitersicherung, hbc sicherung, HH-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON BUSSMANN, TCP80, 177596, 177-596
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 17,38*
    € 24,95*
    25 Tage
    unbekannt
    10
    € 5,50*
    ab € 23,71*
    € 28,50*
    10
    € 5,95*
    ab € 27,86*
    € 33,17*
    1
    € 5,46*
    ab € 24,48*
    € 33,39*
    Lager 139
    182
    1
    € 14,99*
    ab € 20,85*
    € 45,22*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,22*
    € 53,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,22*
    € 52,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,31*
    € 42,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,52*
    € 35,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,30*
    € 28,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,85*
    € 24,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    RS100LOCK
    ab € 20,54*
    Zubehör
    Eaton
    RS100H
    ab € 47,98*
    Zubehör
    Eaton
    RS100P
    ab € 62,24*
    Zubehör
    Lawson Fuses
    LBI100FC/FCBK
    ab € 40,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.