Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 64621-00006-00 DOPPELSEITIGES KLEBEBAND, PP, 50M X 25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1775833
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     64621-00006-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Banddicke, gesamt: 3.5mil (0.09mm)
  • Produktpalette: 64621
  • Rollenlänge - metrisch: 50 m
  • Rollenlänge - imperial: 164 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.98 Zoll
  • Trägermaterial: PP (Polypropylen)
  • Bandbreite - Metrisch: 25 mm
  • Klebebandfarbe: Transparent
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Klebstoff: Klebstoff aus Synthesekautschuk
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, tesa doppelklebeband 50mx25mm, pp-klebeband weiß, pp-klebeband, Doppelseitiges, Klebebänder, Schaumklebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, TESA, 64621-00006-00, 1775833, 177-5833
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 3,72*
    € 5,50*
    8 Tage
    unbekannt
    36
    € 7,90*
    ab € 4,54*
    € 6,69*
    17 Tage
    nicht lagernd
    36
    Frei Haus
    ab € 5,38*
    € 6,73*
    7 Tage
    unbekannt
    36
    Frei Haus
    ab € 4,53*
    € 6,95*
    Lager 139
    75
    1
    € 14,99*
    ab € 5,12*
    € 8,23*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    182442
    ab € 6,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.