Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 04952-00533-00 DOPPELSEIT. KLEBEBAND PE-SCHAUM 50MX19MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1775803
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04952-00533-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Banddicke, gesamt: 45.3mil (1.15mm)
  • Produktpalette: 4952
  • Rollenlänge - metrisch: 50 m
  • Rollenlänge - imperial: 164 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.75 Zoll
  • Trägermaterial: PE-Folie (Polyethylen)
  • Bandbreite - Metrisch: 19.05 mm
  • Klebebandfarbe: Weiß
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Klebstoff: Acrylklebstoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa schaumstoffband, schaumstoffband, Doppelseitiges, Klebebänder, Schaumklebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, TESA, 04952-00533-00, 1775803, 177-5803
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    nicht lagernd
    16
    Frei Haus
    ab € 23,23*
    € 29,51*
    16 Tage
    nicht lagernd
    16
    € 5,87*
    ab € 24,55*
    € 29,65*
    4 Tage
    36
    16
    € 7,90*
    ab € 24,10*
    € 34,16*
    16 Tage
    nicht lagernd
    16
    Frei Haus
    ab € 28,78*
    € 34,32*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 50,55*
    € 69,31*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,31*
    € 82,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,65*
    € 80,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,99*
    € 72,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,66*
    € 68,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,66*
    € 63,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 50,55*
    € 60,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    182442
    ab € 6,27*
    Zubehör
    RS Pro
    794711
    ab € 11,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.