Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 04024-00235-02 DICHTBAND, PP, 66M X 50MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1775767
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04024-00235-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
PP-Klebeband
Banddicke, gesamt: 2mil (0.05mm)
  • Produktpalette: 4024
  • Rollenlänge - metrisch: 66 m
  • Rollenlänge - imperial: 216 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1.97 Zoll
  • Bandbreite - Metrisch: 50 mm
  • Klebebandfarbe: Havanna
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Klebstoff: Acrylklebstoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband braun, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebebänder, Paketbänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, TESA, 04024-00235-02, 1775767, 177-5767
    Angebote (33)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16 Tage
    nicht lagernd
    36
    pro Rolle
    € 5,87*
    ab € 1,90*
    € 2,36*
    4 Tage
    unbekannt
    36
    pro Rolle
    € 7,90*
    ab € 1,72*
    € 2,65*
    36
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 1,50*
    € 2,69*
    3 Tage
    2702
    6
    pro Rolle
    € 4,99*
    ab € 1,99*
    € 2,70*
    Lager 139
    156
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 3,58*
    € 5,45*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    tesa
    06400-00001-02
    ab € 12,66*
    Zubehör
    tesa
    56402-00002-00
    ab € 134,81*
    Zubehör
    k.A.
    ab € 6,78*
    Zubehör
    k.A.
    ab € 8,37*
    Zubehör
    k.A.
    1018295
    ab € 7,04*
    Zubehör
    k.A.
    1019912
    ab € 11,58*
    Zubehör
    k.A.
    1021109
    ab € 5,25*
    Zubehör
    k.A.
    ab € 29,22*
    Zubehör
    1-PACK
    WBV-692026
    ab € 12,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.