Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM8L101-EVAL EVALUATIONSKIT, L101, I2C, SPI, USART


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1775395
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8L101-EVAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 8bit
  • Produktpalette: STM8 Series
  • Prozessorfamilie: STM8L1xx
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Prozessorarchitektur: STM8
  • Lieferumfang des Kits: Platine
  • Prozessorserie: STM8
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Prozessorkern: STM8
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, STMICROELECTRONICS, STM8L101-EVAL, 1775395, 177-5395
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 160,53*
    € 198,59*
    Frei Haus
    ab € 152,94*
    € 199,60*
    € 5,90*
    ab € 206,01*
    € 256,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 198,59*
    € 236,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 197,58*
    € 235,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 175,53*
    € 208,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 170,47*
    € 202,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 160,53*
    € 191,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32F100C6T6B
    ab € 2,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.