Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper, 2 °C/W, Panelmontage, 90 mm, 40.1 mm, 81 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1775193
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     HS202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Kühlkörper
halbleiterrelais
Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 40.1 mm
  • Kühlkörpermontage: Panelmontage
  • Außenbreite: 81 mm
  • Außenlänge: 90 mm
  • Wärmewiderstand: 2 °C/W
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA/CRYDOM, HS202, 1775193, 177-5193
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 27,86*
    € 40,64*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 34,07*
    € 50,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,58*
    € 60,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,57*
    € 57,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,65*
    € 54,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,71*
    € 50,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,15*
    € 46,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,07*
    € 40,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HSP-1
    ab € 1,95*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HK2
    ab € 1,23*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HK1
    ab € 0,79*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HSP-2
    ab € 7,01*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    DRK1
    ab € 9,19*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    D2425
    ab € 37,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.