Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT PCBANDYL-Q KABELCLIP,PATCHKABEL,GELB,PK25


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1773722
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PCBANDYL-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Kabelklemme/Kabelclip: Gelenkkabelklemme
  • Farbe der Kabelklemme/des Kabelclips: Gelb
  • Höhe: -
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite: -
  • Material der Kabelklemme/des Kabelclips: PP (Polypropylen)
  • Außenlänge: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Sammelhalter, kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, panduit kabelbeschriftung, Einzeladern, Kabel, Kabelclips, Kabelklemmen, konfektionierte, PANDUIT, PCBANDYL-Q, 1773722, 177-3722
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,608*
    € 0,768*
    23 Tage
    nicht lagernd
    250
    pro Stück
    € 5,80*
    ab € 0,69*
    € 0,87*
    11 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 1,12*
    € 2,21*
    Lager 139
    2
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 22,67*
    € 41,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 41,42*
    € 49,29
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 33,98*
    € 40,44
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 31,30*
    € 37,25
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 28,56*
    € 33,99
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 26,38*
    € 31,39
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 25,62*
    € 30,49
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 24,69*
    € 29,38
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 23,88*
    € 28,42
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 22,67*
    € 26,98
    pro Paket
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,9068* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    CBOT24K
    ab € 58,11*
    Zubehör
    Panduit
    S100X150VA1Y
    ab € 92,35*
    Zubehör
    Panduit
    HLB2S-C0
    ab € 81,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.