Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. MMBD4448HTS-7-F SCHALTDIODEN-ARRAY, 80V, 0.15W SOT523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1773524
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     MMBD4448HTS-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaltransistor
Durchlassstoßstrom: 4 A
  • Produktpalette: MMBD4
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zwei in Reihe
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 80 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 150 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-523
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, Schaltdiode, zetex diode, smd diode, Dioden, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., MMBD4448HTS-7-F, 1773524, 177-3524
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    € 5,90*
    ab € 0,0327*
    € 0,0757*
    Lager 139
    2659
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0319*
    € 0,4071*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4071*
    € 0,48445
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2861*
    € 0,34046
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1099*
    € 0,13078
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1034*
    € 0,12305
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0781*
    € 0,09294
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0525*
    € 0,06248
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0468*
    € 0,05569
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0402*
    € 0,04784
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0319*
    € 0,03796
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,0355* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.