Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-925017-0 STECKVERBINDERGEHÄUSE, FASTON, 2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1772937
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-925017-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauteile
Buchsensteckverbinder
Gehäuse
Steckverbinder
Rastermaß: -
  • Zur Verwendung mit: FASTON-Crimpverbinder
  • Produktpalette: FASTON 250
  • Anzahl der Positionen: 1 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,10*
    € 0,12*
    1 Tag
    464
    30
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0809*
    € 0,131*
    2 Tage
    nicht lagernd
    30
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0815*
    € 0,131*
    Lager 139
    28424
    100
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0516*
    € 0,142*
    5
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,0418*
    € 0,298*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1044*
    € 0,12424
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0823*
    € 0,09794
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0749*
    € 0,08913
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0725*
    € 0,08628
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0665*
    € 0,07914
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0516*
    € 0,0614
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,20* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.