Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 140814-2 TAB,FASTON,635X081MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1772668
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     140814-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Flachstecker
Anschlussüberzug: Zinn
  • Anschlussmaterial: Messing
  • Produktpalette: -
  • Montagelochdurchmesser: 4.09 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flachsteckzunge, Flachsteckhülse, PCB-Lötanschlüsse, te connect.amp autom buchsenkontakt, buchsenkontakt, Crimpanschlüsse, Leiterplattenanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 140814-2, 1772668, 177-2668
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,132*
    € 0,219*
    1000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,20566*
    € 0,24171*
    1 Tag
    1109
    15
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,17*
    € 0,26*
    5
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,0813*
    € 0,273*
    Lager 139
    26091
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,108*
    € 0,332*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,332*
    € 0,39508
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,299*
    € 0,35581
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,181*
    € 0,21539
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,138*
    € 0,16422
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,133*
    € 0,15827
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,129*
    € 0,15351
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,108*
    € 0,12852
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,32* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    TE Connectivity
    1-160304-0
    ab € 0,12*
    Sonstiges
    TE Connectivity
    1-160304-2
    ab € 0,124*
    Sonstiges
    TE Connectivity
    1-160304-8
    ab € 0,218*
    Sonstiges
    TE Connectivity
    180430-2
    ab € 0,171*
    Sonstiges
    TE Connectivity
    2-160304-4
    ab € 0,203*
    Sonstiges
    TE Connectivity
    5-160506-2
    ab € 0,0971*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.