Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY LPS0300H10R0JB LEISTUNGSWIDERSTAND, 300W, 10R, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1771775
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LPS0300H10R0JB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 300w
Produktpalette: LPS 300
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Schraubbar
  • Temperaturkoeffizient: ± 300ppm/°C
  • Nennleistung: 300 W
  • Betriebstemperatur, max.: 120 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 5 kV
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Produktbreite: 60 mm
  • Produkthöhe: 25.2 mm
  • Produktlänge: 57 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 10 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, leistungswiderstand vishay, Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, VISHAY, LPS0300H10R0JB, 1771775, 177-1775
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15
    Frei Haus
    ab € 56,84*
    € 69,39*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 46,13*
    € 90,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 90,95*
    € 108,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 78,67*
    € 93,62
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 73,98*
    € 88,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,95*
    € 80,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,00*
    € 71,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,36*
    € 64,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 53,28*
    € 63,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 52,19*
    € 62,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,13*
    € 54,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    RTOP200V10R0JB.
    ab € 71,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.