Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T4880XES08 ELECTRONIC SCREWDRIVER ESD, SLOT 0.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1770200
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4880XES08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Größe der Spitze: 0.8 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 157 mm
  • Klingenlänge: 60 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 7,24*
    € 10,76*
    € 5,90*
    ab € 6,49*
    € 10,77*
    € 6,90*
    ab € 8,88*
    € 12,72*
    1 Tag
    11
    Frei Haus
    ab € 9,10*
    € 13,55*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 9,10*
    € 14,58*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,58*
    € 17,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,52*
    € 17,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,42*
    € 15,97
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 12,40*
    € 14,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,72*
    € 13,95
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 11,28*
    € 13,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,10*
    € 13,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,10*
    € 10,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.