Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN URM76.00100 KABEL,KOAX,URM76,SCHWARZ 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1769511
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     URM76.00100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.32mm
  • Koaxialkabel: URM76
  • Impedanz: 50 ohm
  • Außendurchmesser: 5 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel belden, coax kabel, coax-kabel 50ohm, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, BELDEN, URM76.00100, 1769511, 176-9511
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 111,56*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 111,56* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 192,12*
    € 228,62
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 186,77*
    € 222,26
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 159,51*
    € 189,82
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 127,98*
    € 152,30
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 111,56*
    € 132,76
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30600
    ab € 8,66*
    Zubehör
    Duratool
    D02159
    ab € 6,74*
    Zubehör
    Multicomp
    MC23554
    ab € 4,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.