Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WELWYN PCF0402PR-180RBT1 DÜNNSCH.WIDERST. 180R 0.1% 0.063W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1768764
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     PCF0402PR-180RBT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Festwiderstände
SMD-Chip-Widerstände
WELWYN
Beschreibung: DÜNNSCH.WIDERST. 180R 0.1% 0.063W 0402
  • RoHS konform: Ja
  • Widerstand: 180 ohm
  • Nennleistung: 63 mW
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Nennspannung: 25 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 25ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dünnschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 0.1%
  • Widerstandsgehäusestil: 0402 [Metrisch 1005]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe PCF
Weitere Suchbegriffe: PCF0402PR-180RBT1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,116*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERA2AEB181X
ab € 0,0356*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG