Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 8915 PACKBAND, PP, 55M X 48MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1768557
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8915
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Banddicke, gesamt: 6mil (0.152mm)
  • Produktpalette: 8915
  • Rollenlänge - metrisch: 55 m
  • Rollenlänge - imperial: 180.4 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1.89 Zoll
  • Bandbreite - Metrisch: 48 mm
  • Klebebandfarbe: Transparent
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Klebstoff: Haftkleber aus Synthesekautschuk
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 6,17*
    € 9,11*
    Lager 139
    49
    € 14,99*
    ab € 23,82*
    € 36,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,06*
    € 42,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,73*
    € 42,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,92*
    € 37,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,13*
    € 34,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,61*
    € 32,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,82*
    € 28,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.