Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WELWYN WH100-15RJI WIDERSTAND, 100W, 5%, 15R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1768209
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     WH100-15RJI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Widerstände für Panel-/Chassismonta...
WELWYN
Beschreibung: WIDERSTAND, 100W, 5%, 15R
  • RoHS konform: Ja
  • Widerstand: 15 ohm
  • Nennleistung: 100 W
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Nennspannung: 1.9 kV
  • Resistor Terminals: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Drahtgewickelt
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 5%
  • Product Range: Baureihe WH
Weitere Suchbegriffe: WH100-15RJI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
HSC10015RJ
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG