Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 6717 RD005 EINZELADER, ECO, 14AWG, ROT, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1764983
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6717 RD005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: EcoWire
  • Mantelfarbe: Rot
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 14 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 41 x 30AWG
  • Zulassungsspezifikation: CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1
  • Außendurchmesser: 2.44 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.08 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: MPPE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg14 rot, litze, litze rot, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 6717 RD005, 1764983, 176-4983
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    159
    € 14,99*
    ab € 28,63*
    € 38,90*
    € 8,95*
    ab € 34,36*
    € 47,42*
    2 Tage
    3
    Frei Haus
    ab € 42,03*
    € 59,28*
    € 5,90*
    ab € 35,08*
    € 66,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 38,90*
    € 46,29
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 38,19*
    € 45,45
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 36,06*
    € 42,91
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 34,67*
    € 41,26
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 33,32*
    € 39,65
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 28,63*
    € 34,07
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 28,63* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    12 12 02
    ab € 78,68*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,59*
    Zubehör
    Panduit
    IT9100-CUV7A
    ab € 25,02*
    Zubehör
    Alpha Wire
    6717 RD001
    ab € 316,05*
    Zubehör
    Alpha Wire
    P1053 BK005
    ab € 27,43*
    Zubehör
    Alpha Wire
    P1052 BK003
    ab € 0,47*
    Zubehör
    Alpha Wire
    1234 SV005
    ab € 260,18*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,06*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,33*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 26,32*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,56*
    Zubehör
    RS Pro
    233500
    ab € 27,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.