Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MURATA LQW15AN7N5G00D SPULE, 0402, 7.5NH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1762613
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW15AN7N5G00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Beschreibung: SPULE, 0402, 7.5NH
  • RoHS konform: Ja
  • Maximale DC Widerstand: 0.13 ohm
  • Eigenresonanzfrequenz: 6 GHz
  • Inductor Construction: Drahtgewickelt
  • Induktivitätstoleranz: ᄆ 2%
  • Induktivität: 7.5 nH
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • DC Nennstrom: 570 mA
  • Bauform: 0402 [Metrisch 1005]
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Product Range: Baureihe LQW15A_00
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Induktivitäten, Drosseln, Spulen, Hochfrequenzinduktivitäten, SMD, MURATA, LQW15AN7N5G00D, 107-407
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0656*
€ 0,2596*
Lager 139
10
€ 5,95*
ab € 0,0897*
€ 0,2739*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2739*
€ 0,32594
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1704*
€ 0,20278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1297*
€ 0,15434
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1148*
€ 0,13661
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1096*
€ 0,13042
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1025*
€ 0,12198
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,739* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,48*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,81*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,34*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 83,71*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 60,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG