Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter, Eine Phase, 1.6 kV, 30 A, Modul, 4 Pin(s), 2.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1761329
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKB 30/16 A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Durchlassstoßstrom: 370 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: Modul
  • Montage des Brückengleichrichters: Panelmontage
  • Produktpalette: SKB
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.6 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 30 A
  • Durchlassspannung, max.: 2.2 V
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter semikron, brückengleichrichter, Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, SEMIKRON, SKB 30/16 A1, 1761329, 176-1329
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 48,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,95*
    € 89,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 73,22*
    € 87,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 68,18*
    € 81,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,63*
    € 73,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 58,12*
    € 69,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 54,37*
    € 64,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,44*
    € 57,64
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Semikron
    SKB 30/12 A1
    ab € 20,09*
    Ähnlich
    Semikron
    SKB 60/12
    ab € 63,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.