Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXON MOTOR 137576 MOTOR 36MMDIA, 24VDC, 70W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1761309
Hersteller:
     Maxon
Herst.-Nr.:
     137576
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
DC-Motoren
Elektromotoren
Motoren
Motorgröße: 36 mm
  • Nennleistung: 70 W
  • Produktpalette: -
  • Drehmoment, max.: 78.2 mN-m
  • Drehzahl, max.: 5530 rpm
  • Außenlänge: 71.2 mm
  • DC-Motor: Mit Bürste
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 269,95*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 335,41*
    € 399,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 328,40*
    € 390,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 302,66*
    € 360,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 290,54*
    € 345,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 269,95*
    € 321,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.