Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Schutzbaustein, 20 V, SOD-882, 2 Pin(s), 150 W, PESD5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1757865
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD5V0S1UL,315
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
diode sod 323
Produktpalette: PESD5
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 20 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: 150 W
  • Bauform - Diode: SOD-882
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, NEXPERIA, PESD5V0S1UL,315, 1757865, 175-7865
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,043*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4771*
    € 0,56775
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3229*
    € 0,38425
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,132*
    € 0,15708
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1192*
    € 0,14185
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0903*
    € 0,10746
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0626*
    € 0,07449
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0564*
    € 0,06712
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0541*
    € 0,06438
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,043*
    € 0,05117
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.