Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PMEG4002EB,115 SCHOTTKY-GLEICHRICHTER 40V, 0.2A, SOD523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1757773
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMEG4002EB,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 1 A
  • Produktpalette: PMEG4
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 600 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-523
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, PMEG4002EB,115, 1757773, 175-7773
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0918*
    € 0,1387*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,0611*
    € 0,2202*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0476*
    € 0,2602*
    Lager 139
    19665
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0476*
    € 0,5997*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5997*
    € 0,71364
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4214*
    € 0,50147
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1658*
    € 0,1973
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1499*
    € 0,17838
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1077*
    € 0,12816
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0693*
    € 0,08247
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0636*
    € 0,07568
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0592*
    € 0,07045
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0476*
    € 0,05664
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,9985* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.