Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PMEG2010AEJ,115 SCHOTTKY-GLEICHRICHTER, 20V, 1A, SOD323F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1757762
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMEG2010AEJ,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 10 A
  • Produktpalette: PMEG2
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 20 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 550 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-323F
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, PMEG2010AEJ,115, 1757762, 175-7762
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0601*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6626*
    € 0,78849
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4124*
    € 0,49076
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2141*
    € 0,25478
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1971*
    € 0,23455
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1605*
    € 0,191
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1001*
    € 0,11912
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0944*
    € 0,11234
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0745*
    € 0,08866
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0601*
    € 0,07152
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.