Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHAUVIN ARNOUX P01105102Z STROMMESSZANGE, MINI 02, 1000/1, 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1757400
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01105102Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Seitenanschluss Messgerät: 4mm-Bananenstecker, abgewinkelt, mit Kragen
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Multimeter von Chauvin Arnoux
  • Strombereich, min.: 50 mA
  • Seitenanschluss Tastkopf: Stromzange
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Strombereich, max.: 100 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, chauvin arnoux stromzangenadapter, stromzangen adapter, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, CHAUVIN ARNOUX, P01105102Z, 1757400, 175-7400
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 99,08*
    € 123,85*
    23 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 102,66*
    € 123,86*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 104,38*
    € 125,51*
    € 5,90*
    ab € 104,69*
    € 130,17*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 126,12*
    € 151,44*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 151,44*
    € 180,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 149,57*
    € 177,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 143,00*
    € 170,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 136,65*
    € 162,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 126,12*
    € 150,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01105101Z
    ab € 77,06*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01105103Z
    ab € 76,66*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01105105Z
    ab € 86,03*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01105109Z
    ab € 76,57*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01106102
    ab € 186,72*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01106103
    ab € 200,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.