Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 09-50-3031 BUCHSENLEISTE, 3POS, 1 REIHE, 3.96MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1756753
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     09-50-3031
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Rastermaß: 3.96 mm
  • Produktpalette: KK 396 2139
  • Zur Verwendung mit: Kontakte der Produktreihe 2478
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Steckergehäuse, molex steckergehäuse 3 pol, steckergehäuse, molex steckergehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 09-50-3031, 1756753, 175-6753
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 4,00*
    ab € 0,16*
    € 0,23*
    Lager 139
    66103
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0638*
    € 0,2731*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,102*
    € 0,325*
    1 Tag
    1204
    25
    € 5,95*
    ab € 0,188*
    € 0,328*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2731*
    € 0,32499
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,168*
    € 0,19992
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1358*
    € 0,1616
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1167*
    € 0,13887
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0981*
    € 0,11674
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0836*
    € 0,09948
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0638*
    € 0,07592
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    08-55-0106
    ab € 0,132*
    Zubehör
    Molex
    08-56-0108
    ab € 0,143*
    Zubehör
    Molex
    08-50-0108
    ab € 8,17*
    Zubehör
    Molex
    08-50-0107
    ab € 4,07*
    Zubehör
    Molex
    08-56-0106
    ab € 0,528*
    Zubehör
    Molex
    08-50-0106
    ab € 0,061*
    Zubehör
    Molex
    08-52-0072
    ab € 0,0648*
    Zubehör
    Molex
    26-48-1035
    ab € 0,197*
    Zubehör
    Molex
    26-61-4030
    ab € 8,24*
    Zubehör
    Molex
    26-60-5030
    ab € 0,194*
    Zubehör
    Molex
    26-60-4030
    ab € 0,1442*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.