Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABL HEATSINKS 150AB1000MB KÜHLKÖRPER, T-NUTEN, 1.3°C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-175647
Hersteller:
     ABL Heatsinks
Herst.-Nr.:
     150AB1000MB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 100 mm
  • Außenbreite - Zoll: 3.78 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 40 mm
  • Außenlänge - imperial: 3.94 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 1.57 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 96 mm
  • Wärmewiderstand: 1.1 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, ABL HEATSINKS, 150AB1000MB, 175647, 175-647
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,58*
    € 43,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,17*
    € 43,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,90*
    € 35,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,87*
    € 28,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,44*
    € 24,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,03*
    € 23,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,46*
    € 20,78
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sensata Crydom
    TD2410
    ab € 110,15*
    Zubehör
    T Global
    LI-98-150-025
    ab € 8,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.