Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9S1212M4011 LÜFTER, LEISE, 120MM, 12V, MITTL.DREHZAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1755875
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9S1212M4011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 120
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 130 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 24 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.66 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 58.6 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 1850 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 1.56 W
  • Stromanschluss: 3 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Rahmengröße: 120 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9S1212M4011, 1755875, 175-5875
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    40
    € 5,95*
    ab € 14,27*
    € 22,77*
    € 8,95*
    ab € 15,72*
    € 22,83*
    € 5,90*
    ab € 14,76*
    € 31,63*
    Lager 139
    104
    € 14,99*
    ab € 23,66*
    € 47,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,57*
    € 56,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,65*
    € 55,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,10*
    € 45,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,11*
    € 40,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,95*
    € 34,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,36*
    € 33,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,66*
    € 28,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30K
    ab € 1,23*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ60
    ab € 6,19*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ40N
    ab € 11,28*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32659
    ab € 1,33*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC120-P15/45
    ab € 3,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.