Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9S0912F4011 LÜFTER, LEISE, 92MM, 12V, HOHE DREHZAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1755871
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9S0912F4011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 92
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 140 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 27 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.26 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 44.5 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2650 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 1.68 W
  • Stromanschluss: 3 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Rahmengröße: 92 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9S0912F4011, 1755871, 175-5871
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    31
    € 5,90*
    ab € 10,93*
    € 13,49*
    1
    € 8,95*
    ab € 10,78*
    € 15,85*
    1 Tag
    12
    1
    € 5,95*
    ab € 11,69*
    € 19,15*
    Lager 139
    77
    1
    € 14,99*
    ab € 16,65*
    € 34,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,42*
    € 40,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,10*
    € 39,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,62*
    € 32,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,39*
    € 29,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,45*
    € 24,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,05*
    € 23,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,65*
    € 19,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA90
    ab € 49,32*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32709
    ab € 2,65*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC92-P15/45
    ab € 2,29*
    Zubehör
    Sepa
    FG92
    ab € 0,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.