Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN65176BP DIFF BUS TXRX 8-DIP RS485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1755024
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN65176BP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus Empfänger
Bus Sender/Empfänger
Bus-Sender
IC Interface
Beschreibung: DIFF BUS TXRX 8-DIP RS485
  • RoHS konform: Ja
  • Logik-IC-Familie: -
  • max. Betriebstemperatur: 105 ᄚC
  • MSL: -
  • Logic ICgehäusestil: DIP
  • Buffer typ: Transceiver
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Min Betriebstemperatur: -40 ᄚC
  • Spannung, Versorgung max.: 5.25 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: -
  • Logik-IC-Sockelnummer: -
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Spannung, Versorgung min.: 4.75 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Verpackungsart: Stückweise
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: -
Weitere Suchbegriffe: Interface-IC, bus-sender, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, Leitungstreiber, TEXAS INSTRUMENTS, SN65176BP, 255-4098
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 0,55*
€ 0,81*
Lager 139
€ 5,95*
ab € 0,732*
€ 2,26*
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 2,30*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,105*
€ 1,31495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,022*
€ 1,21618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,855*
€ 1,01745
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,732*
€ 0,87108
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
TL074CN
ab € 0,196*
Zubehör
Texas Instruments
TL084CN
ab € 0,185*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG