Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY UPW25B100KV WIDERSTAND, 0.1%, 5PPM, 100K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1754852
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     UPW25B100KV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Beschreibung: WIDERSTAND, 0.1%, 5PPM, 100K
  • RoHS konform: Ja
  • Widerstand: 100 kohm
  • Nennleistung: 250 mW
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Nennspannung: 300 V
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 5ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Drahtgewickelt
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 0.1%
  • Widerstandsgehäusestil: Axial bedrahtet
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe UPW
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Durchsteckmontage, NEOHM - TE CONNECTIVITY, UPW25B100KV, 234-1139, 234-1139P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG