Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DÜNNSCHICHTWIDERST. 105K 0.1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1752696
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RP73D1J105KBTDG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Festwiderstände
SMD-Chip-Widerstände
HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY
Beschreibung: DÜNNSCHICHTWIDERST. 105K 0.1% 0.1W 0603
  • RoHS konform: Ja
  • Widerstand: 105 kohm
  • Nennleistung: 100 mW
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung: 50 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 15ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dünnschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 0.1%
  • Widerstandsgehäusestil: 0603 [Metrisch 1608]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe RP73
Weitere Suchbegriffe: RP73D1J105KBTDG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,389*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,075*
€ 1,27925
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,899*
€ 1,06981
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,766*
€ 0,91154
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,548*
€ 0,65212
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERA3AEB1053V
ab € 0,0339*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG