Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY H8750RBYA WIDERSTAND, 0.25W, 0.1%, 750R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1751430
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     H8750RBYA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,25w
metallschichtwiderstand
Beschreibung: WIDERSTAND, 0.25W, 0.1%, 750R
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 750 ohm
  • Nennleistung: 250 mW
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 350 V
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 15ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Metallschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 0.1%
  • Widerstandsgehäusestil: Axial bedrahtet
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe H8
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Durchsteckmontage, HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY, H8750RBYA, 701-7349, 701-7349P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,528*
  
Preis gilt ab 1.250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,236*
€ 1,47084
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,007*
€ 1,19833
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,855*
€ 1,01745
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,573*
€ 0,68187
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,528*
€ 0,62832
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Welwyn
RC55Y-750RBI
ab € 0,555*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG