Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJP03F1002V DICKSCHICHTWIDERSTAND 10K 1% 0.2W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1750686
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJP03F1002V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
Produktpalette: ERJP Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 200 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung, überspannungsfest
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJP03F1002V, 1750686, 175-0686
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    16174
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0289*
    € 0,1708*
    1000
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,26*
    5
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,21*
    € 0,45*
    2
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,105*
    € 0,6975*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1708*
    € 0,20325
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0936*
    € 0,11138
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,0919*
    € 0,10936
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0784*
    € 0,0933
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0604*
    € 0,07188
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0575*
    € 0,06843
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0502*
    € 0,05974
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0443*
    € 0,05272
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0383*
    € 0,04558
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0371*
    € 0,04415
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,0289*
    € 0,03439
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,708* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.