Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TS924AIPT OP.-VERST. R-R QUAD 14-TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1750171
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS924AIPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(OP-Verstärker)
Halbleiter
ICs
Komparatoren
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Spannungsanstieg: 1.3 V/µs
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 900 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Anstiegsrate: 1.3 V/µs
  • Versorgungsspannung: 2.7V bis 12V
  • Eingangsruhestrom: 0.015 µA
  • Bandbreite: 4 MHz
  • Verstärkertyp: Hoher Strom
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: TSSOP
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 4 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 4 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang (RRIO)
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 1,64*
    € 2,08*
    Lager 139
    2683
    1
    € 14,99*
    ab € 1,52*
    € 5,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,17*
    € 6,1523
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,67*
    € 4,3673
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,44*
    € 4,0936
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,07*
    € 3,6533
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,77*
    € 3,2963
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,45*
    € 2,9155
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,20*
    € 2,618
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.