Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 2605056083001 USB-ADAPTER, WIRELESS M-BUS, KERAMIKANT.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1749517
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     2605056083001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: AMB8423-EM Evaluation Module
  • Art des Zubehörs: 868MHz-Wireless-USB-Adapter
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, USB WLAN Adapter, WLAN Stick, eval board, Analog-Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, WURTH ELEKTRONIK, 2605056083001, 1749517, 174-9517
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    35
    Frei Haus
    ab € 84,47*
    € 107,94*
    2 Tage
    5
    Frei Haus
    ab € 85,73*
    € 120,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 107,94*
    € 128,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 106,33*
    € 126,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 98,35*
    € 117,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 95,46*
    € 113,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 84,47*
    € 100,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    FTDI
    FT232RQ-REEL
    ab € 3,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.