Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS SMAJ6.0A-TR TRANSIL, 400W, 6V, UNIDIREKTIONAL, SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1749311
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMAJ6.0A-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: TRANSZORB SMAJ
  • Sperrspannung: 6 V
  • Klemmspannung, max.: 13.7 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 6.7 V
  • Durchbruchspannung, max.: 7.05 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: smd diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, STMICROELECTRONICS, SMAJ6.0A-TR, 1749311, 174-9311
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,0916*
    € 0,119*
    Lager 139
    16524
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0866*
    € 0,5318*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,15*
    € 0,624*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5318*
    € 0,63284
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2481*
    € 0,29524
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2446*
    € 0,29107
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2269*
    € 0,27001
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2034*
    € 0,24205
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1329*
    € 0,15815
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1116*
    € 0,1328
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0866*
    € 0,10305
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,659* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.