Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC68HC908QY4CDTE MCU 8BIT, 4K FLASH, 16TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1749030
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC68HC908QY4CDTE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
ADC-Auflösung: 8 Bit
  • Produktpalette: HC08 Family HC08Q Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 14 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Schnittstellen: RS232, 1-Wire
  • ADC-Kanäle: 4 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Bausteinkern: HC08
  • Programmspeichergröße: 4 KB
  • RAM-Speichergröße: 128 Byte
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: HC08
  • MCU-Baureihe: HC08Q
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 8 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MC68HC908QY4CDTE, 1749030, 174-9030
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,90*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,35*
    € 14,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,72*
    € 13,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,81*
    € 8,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,50*
    € 7,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    KITUSBSPIDGLEVME
    ab € 81,43*
    Zubehör
    NXP
    TRACELINK
    ab € 1.144,75*
    Zubehör
    NXP
    U-MULTILINK
    ab € 311,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.