Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744761120C INDUKTIVITÄT, 20NH, 0.7A, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1748767
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744761120C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Produktpalette: WE-KI
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 700 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.12 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 3.1 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 20 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • SVHC: Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.15 mm
  • Produkthöhe: 0.9 mm
  • Produktlänge: 1.65 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 744761120C, 1748767, 174-8767
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,198*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,508*
    € 0,60452
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,383*
    € 0,45577
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,323*
    € 0,38437
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,283*
    € 0,33677
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,273*
    € 0,32487
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,264*
    € 0,31416
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,255*
    € 0,30345
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,248*
    € 0,29512
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,198*
    € 0,23562
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 61,88*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 129,82*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 132,68*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 155,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.