Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7446622002 DROSSEL, COMMON MODE, 2.2MH, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1748655
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7446622002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Speicherdrossel
würth elektronik speicherdrossel
drosselspule
RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Induktivität: 2.2 mH
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Nennstrom: 2 A
  • Produktpalette: Baureihe WE-LF
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, Filter, Passive, Radial, Stromkompensierte, WURTH ELEKTRONIK, 7446622002, 1748655, 174-8655
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,73*
      
    Preis gilt ab 450 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,00*
    € 8,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    ab 90 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 450 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    890324
    ab € 117,39*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    890334
    ab € 112,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.