Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 824011 DIODEN-ARRAY, TVS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1748616
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     824011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodennetzwerk
SMD-Diode
Schutzdiode
Spitzenimpulsverlustleistung: -
  • Produktpalette: WE-TVS
  • Sperrspannung: 5 V
  • Klemmspannung, max.: 13 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: -
  • Durchbruchspannung, max.: 6.1 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Suppressor-Diode, Suppressordiode, diode sot-23, smd diode, diode würth elektronik, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, WURTH ELEKTRONIK, 824011, 1748616, 174-8616
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,69*
    € 0,82*
    Lager 139
    7779
    1
    € 14,99*
    ab € 0,501*
    € 1,488*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,488*
    € 1,77072
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,17*
    € 1,3923
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,01*
    € 1,2019
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,88*
    € 1,0472
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,735*
    € 0,87465
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,611*
    € 0,72709
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,601*
    € 0,71519
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,501*
    € 0,59619
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 130,13*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 131,71*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 155,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.