Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 9058AC BK005 KABEL, COAX, RG58A/U, SCHW, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1746643
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     9058AC BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.18mm
  • Koaxialkabel: RG58A
  • Impedanz: 50 ohm
  • Außendurchmesser: 4.95 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg 58, coax kabel, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, ALPHA WIRE, 9058AC BK005, 1746643, 174-6643
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Spule
    Frei Haus
    ab € 69,62*
    € 92,27*
    Lager 139
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 69,84*
    € 96,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 96,77*
    € 115,16
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 94,34*
    € 112,26
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 83,45*
    € 99,31
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 80,42*
    € 95,70
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 69,84*
    € 83,11
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 2,328* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30600
    ab € 8,64*
    Zubehör
    Duratool
    D02159
    ab € 6,44*
    Zubehör
    Duratool
    G312
    ab € 4,46*
    Zubehör
    Multicomp
    MC23554
    ab € 4,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.