Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BATTERIE NICKEL CADMIUM AKKU MIT LOETFAH Typ:GP450DKT1A1H


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-174646
Hersteller:  GP Battery
Herst.-Nr.:  GP450DKT1A1H
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Nickel Cadmium Akku
GP BATTERIES Typ: GP450DKT1A1H
  • Beschreibung: BATTERIE NICKEL CADMIUM AKKU MIT LOETFAH
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Batterien, Ladegeräte / Nickel-Cadmium Akkus
  • Aussen Länge/Höhe: 61mm
  • Spannung, Ausgang: 1.2V
  • Durchmesser, Gehäuse: 32.3mm
  • Batterie, Bauform: D
  • Technologie, Batterie: Nickel Cadmium
  • Leistung, Energiespeicherung: 4.5Ah
Weitere Informationen:
Hersteller:
GP450DKT1A1H
GP450DKT1A1H
... > Elektrotechnik > Batterien und Ladegeräte > Nickel/Cadmium-Akkumulatoren
Weitere Suchbegriffe: RoHS konform: Keine Angaben, GP BATTERIES, Batterien, GP450DKT1A1H, Nickel-Cadmium Akkus, Nickel/Cadmium-Akkumulatoren, 174-646, Batterien, Ladegeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 10,46*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Tenma
72-7770
€ 9,34*
€ 11,11
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG