Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EEUFK1V821 KONDENSATOR, 820æF, 35V, 20%


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1744966
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFK1V821
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 12.5 mm
  • Produktpalette: FK
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.89 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 820 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, becherelko, alu elko 35v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, EEUFK1V821, 1744966, 174-4966
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    € 5,90*
    ab € 3,83*
    € 4,82*
    Lager 139
    223
    0,2
    € 14,99*
    ab € 3,46*
    € 9,25*
    1
    € 8,95*
    ab € 5,76*
    € 13,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 0,2 Pakete
    € 11,42*
    € 13,5898
    pro Paket
    1 Paket
    € 9,25*
    € 11,0075
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 6,67*
    € 7,9373
    pro Paket
    ab 4 Pakete
    € 6,12*
    € 7,2828
    pro Paket
    ab 8 Pakete
    € 5,57*
    € 6,6283
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 5,29*
    € 6,2951
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 4,52*
    € 5,3788
    pro Paket
    ab 40 Pakete
    € 4,34*
    € 5,1646
    pro Paket
    ab 6000 Pakete
    € 3,46*
    € 4,1174
    pro Paket
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,692* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 0,2 Pakete
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    7568893
    ab € 91,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.