Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLP2525CZER6R8M11 INDUKTIVITÄT, 6.8UH, 4A, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1741365
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP2525CZER6R8M11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 5.5 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 6.8 µH
  • Produktpalette: IHLP-2525CZ-11
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 4 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 6.47 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0468 ohm
  • Produkthöhe: 3 mm
  • Produktlänge: 6.86 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drosselspule 6,8µh, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP2525CZER6R8M11, 1741365, 174-1365
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1681
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,52*
    € 1,064*
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 2,58*
    € 3,03*
    400
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 2,80*
    € 3,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,064*
    € 1,26616
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,034*
    € 1,23046
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,736*
    € 0,87584
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,686*
    € 0,81634
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,655*
    € 0,77945
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,654*
    € 0,77826
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,653*
    € 0,77707
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,652*
    € 0,77588
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,651*
    € 0,77469
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,65*
    € 0,7735
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,52*
    € 0,6188
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,32* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    MPX1D0630L6R8
    ab € 0,711*
    Ähnlich
    Panasonic
    ETQP3M6R8KVN
    ab € 0,336*
    Ähnlich
    Panasonic
    ETQP4M6R8YFN
    ab € 0,481*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.