Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLP2525AHER1R0M01 INDUKTIVITÄT, 1UH, 14A, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1741339
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP2525AHER1R0M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 7 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1 µH
  • Produktpalette: IHLP-2525AH-01
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 14 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 6.47 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0183 ohm
  • Produkthöhe: 1.8 mm
  • Produktlänge: 6.86 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel 1µh, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP2525AHER1R0M01, 1741339, 174-1339
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    16
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,485*
    € 1,299*
    400
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 3,65*
    € 3,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,299*
    € 1,54581
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,259*
    € 1,49821
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,883*
    € 1,05077
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,833*
    € 0,99127
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,751*
    € 0,89369
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,728*
    € 0,86632
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,658*
    € 0,78302
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,633*
    € 0,75327
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,625*
    € 0,74375
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,605*
    € 0,71995
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,485*
    € 0,57715
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,495* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    MPX1D0618L1R0
    ab € 0,711*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.