Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLP1616BZER1R0M01 INDUKTIVITÄT, 1UH, 8.5A, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1741297
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP1616BZER1R0M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
smd drossel 1µh
RMS-Strom Irms: 3.75 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1 µH
  • Produktpalette: IHLP-1616BZ-01
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 8.5 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 4.06 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.037 ohm
  • Produkthöhe: 2 mm
  • Produktlänge: 4.45 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP1616BZER1R0M01, 1741297, 174-1297
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,411*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,226*
    € 1,45894
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,166*
    € 1,38754
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,779*
    € 0,92701
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,759*
    € 0,90321
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,686*
    € 0,81634
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,595*
    € 0,70805
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,549*
    € 0,65331
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,535*
    € 0,63665
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,511*
    € 0,60809
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,411*
    € 0,48909
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    IHLP1616BZER1R0MA1
    ab € 0,453*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.