Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CD4585BE LOGIK, 4BIT-KOMPARATOR, MAGNITUDE, 16DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1740255
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4585BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Beschreibung: LOGIK, 4BIT-KOMPARATOR, MAGNITUDE, 16DIP
  • RoHS konform: Ja
  • Logik-IC-Familie: CD4000
  • max. Betriebstemperatur: 125 ᄚC
  • MSL: -
  • Logic ICgehäusestil: DIP
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Min Betriebstemperatur: -55 ᄚC
  • Spannung, Versorgung max.: 18 V
  • Anzahl der Bits: 4bit
  • Logikfamilie / Sockelnummer: CD4585
  • Logik-IC-Sockelnummer: 4585
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Komparatortyp: Größenkomparator
  • Spannung, Versorgung min.: 3 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Verpackungsart: Stückweise
  • Zahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Product Range: -
Weitere Suchbegriffe: comparator, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Digitale Komparatoren, TEXAS INSTRUMENTS, CD4585BE
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,74*
Lager 139
€ 5,95*
ab € 0,171*
€ 0,762*
€ 25,00*
ab € 0,152*
€ 0,782*
€ 4,50*
ab € 0,76*
€ 1,00*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,762*
€ 0,90678
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,579*
€ 0,68901
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
LM4861M/NOPB
ab € 1,085*
Zubehör
Texas Instruments
MSP-EXP430G2
ab € 11,10*
Zubehör
Texas Instruments
SN74HC4040N
ab € 0,175*
Zubehör
Texas Instruments
SN74AHCT125PWR
ab € 0,095*
Zubehör
Multicomp
2227MC-16-03-F1
ab € 7,35*
Zubehör
TE Connectivity
4-1571551-4
ab € 1,44*
Zubehör
Texas Instruments
LMP7721MA/NOPB
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG