Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LS06N LOGIK, BUFF/DVR HEX INVERT, 14DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1739683
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS06N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
Buffer
Logik-IC-Familie: 74LS
  • Betriebstemperatur, max.: 70 ᄚC
  • MSL: -
  • Bauform - Logikbaustein: DIP
  • Logikbaustein: Puffer, invertierend
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: 0 ᄚC
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LS06
  • Logik-IC-Sockelnummer: 7406
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktpalette: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Inverter-IC, LS Logic, LS-Logik, NOT-Gate, NOT-Gatter, Puffer, Verstärker-Puffer, inverter-ic, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Transceiver, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LS06N, 1739683, 173-9683
    Angebote (5)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 0,42*
    € 0,67*
    Frei Haus
    ab € 0,43*
    € 0,68*
    Frei Haus
    ab € 0,57*
    € 0,78*
    € 5,90*
    ab € 0,44*
    € 0,87*
    Lager 139
    € 5,95*
    ab € 0,305*
    € 0,952*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,952*
    € 1,13288
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,671*
    € 0,79849
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,57*
    € 0,6783
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,493*
    € 0,58667
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,358*
    € 0,42602
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,321*
    € 0,38199
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,305*
    € 0,36295
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Donau Elektronik
    PZ12
    ab € 1,14*
    Zubehör
    Texas Instruments
    SN74LS07N
    ab € 0,328*
    Zubehör
    Texas Instruments
    CD4026BE
    ab € 0,135*
    Zubehör
    MPE Garry
    001-3-014-3-B1STF-XT0
    ab € 0,60*
    Zubehör
    SCI
    PC-5
    ab € 0,75*
    Zubehör
    CONNFLY
    DS1001-02-14N13
    ab € 0,296*
    Zubehör
    CONNFLY
    DS1009-14AT1NX
    ab € 0,0188*
    Zubehör
    CONNFLY
    DS1001-01-14BT1NSF6X
    ab € 0,125*
    Zubehör
    Adam Tech
    ICM-314-1-GT
    ab € 0,338*
    Zubehör
    CONNFLY
    DS1044-140G
    ab € 0,59*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-2199298-3
    ab € 0,0808*
    Zubehör
    TE Connectivity
    2-1571552-3
    ab € 0,62648*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.